| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1152239-BP Herst.-Nr.: 050030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 050030 Gummischlauchleitung H05RR-F 5 x 1.5 mm² Schwarz Meterware
Gummischlauchleitung H05RR-F
Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 10.7 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RR-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H05RR-F | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 5 x 1.5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.5 mm² | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Gummi | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Harmonisiert | Herst.-Teilenr.: | 050030 | Typ (Hersteller-Typ): | H05RR-F | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 10.7 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -25 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 5 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig; blank | Normen/Prüfzeichen: | nach VDE 0285-525-2-21 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,04* | € 6,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,52* | € 6,76* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 4,23* | € 6,79* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 10,34* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|