Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050030 Schlauchleitung H05RR-F 5G 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008984
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q355201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05RR-F
Schlauchleitung
h05rr-f 5g1,5
schlauchleitung
Faber Kabel 050030 Schlauchleitung H05RR-F 5G 1.50mm² Schwarz Meterware

Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H05RR-F
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 5 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 10.70 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 050030
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21
Typ: H05RR-F
Produkt-Art: Schlauchleitung
Hersteller-Nr.: 050030
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsspannung 100 - 240 V
Ladestrom 1000 mA

Weitere Suchbegriffe: h05rr-f 5x1, Faber Kabel, 050030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.