Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 110024 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 4 x 2 x 0.8 mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152120-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     110024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Faber Kabel 110024 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 4 x 2 x 0.8 mm Schwarz Meterware

Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2Y(L)2Y St III Bd

Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 12 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: A-2Y(L)2Y · Leiteraufbau: Kupfer, blank, eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 225 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.8 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
A-2Y(L)2Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.8 mm
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | für Erdverlegung geeignet
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
110024
Typ (Hersteller-Typ):
A-2Y(L)2Y
Nennspannung:
225 V
Außen-Durchmesser:
12 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank|ツ| eindrähtig
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Telefonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
419
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 5,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,96*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.