Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS56967 Vorhängeschloss 38 mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095831-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS56967
EAN/GTIN:
     4043158056990
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS ABVS56967 Vorhängeschloss 38 mm Schlüsselschloss

TITALIUM VorhangS. 54TI/40

Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™
Gehärteter Stahlbügel
Doppelte Bügelverriegelung

Die TITALIUM™ Vorhängeschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit! Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Wie der Flugzeugbau, so setzt auch ABUS mit den TITALIUM™ Vorhängeschlössern auf zwei essentielle Eigenschaften: höchste Stabilität und ein geringes Gewicht. Diese zeitgemäße Produktumsetzung spiegelt sich ebenso im Produktdesign wieder – alle Vornhägeschlösser der TITALIUM™ Serie überzeugen optisch durch ihren Edelstahl-Look.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 20 mm · Bügelinnenhöhe: 21 mm · Gewicht: 70 g · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügel-Ø: 6 mm

Lieferumfang:
Vorhangschloss · 2x Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 38 x 57 x 13 mm
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
ABUS
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
20 mm
Größe:
54TI/40
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 4003318569678, ABUS, ABVS56967, TITALIUM 54TI/40, Diebstahlsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 11,03*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,04*
€ 7,95*
ab € 8,93*
€ 13,05*
€ 3,50*
ab € 21,53*
€ 25,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.