| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1094601-BP Herst.-Nr.: K10520BLUD EAN/GTIN: 5013969904192 |
| |
|
| | |
| Kasp K10520BLUD Vorhängeschloss 20 mm Blau Zahlenschloss
Zahlenschloss, Aluminium, 20 mm, blau
Aluminiumschlosskörper korrosionsbeständig Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode Schlossbreite 20 mm
Ausstattung: Körper aus eloxiertem Aluminium · Stahlbügel · Zahlenrädchen aus Messing, vernickelt · Individuell einstellbarer Code, 3-stellig.
Technische Daten: Bügelinnenbreite: 9 mm · Bügelinnenhöhe: 21 mm · Herstellerfarbe: Blau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | Kasp | Farbe: | blau | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Material: | Aluminium | Bügelinnenhöhe: | 21 mm | Bügelinnenbreite: | 9 mm | Größe: | 20 mm | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,99* | € 7,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,15* | € 7,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,28* | € 8,27* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,41* | € 9,42* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,24* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|