Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fandis FF13U Austrittsfilter (B x H x T) 203.9 x 203.9 x 21.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093414-BP
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     FF13U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
fandis austrittsfilter
austrittsfilter
Fandis FF13U Austrittsfilter (B x H x T) 203.9 x 203.9 x 21.5 mm 1 St.

Filter-Einheit

UV-beständiger Filter für die Filter-Lüfter der FF-Serie. Das Filter-Medium kann bis zu 10mal gereinigt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Austrittsfilter · Produktabmessung, Breite: 203.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 203.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21.5 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): FF13U

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 203.9 x 203.9 x 21.5 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
21.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
203.9 mm
Produktabmessung, Breite:
203.9 mm
Marke:
Fandis
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
FF13U
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Austrittsfilter
Weitere Suchbegriffe: Fandis, FF13U, virdis, schaltschranklüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 25,28*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 25,30*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 38,30*
€ 50,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.