Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fandis FF08U Austrittsfilter (B x H x T) 106.5 x 106.5 x 16.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093412-BP
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     FF08U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
fandis austrittsfilter
austrittsfilter
Fandis FF08U Austrittsfilter (B x H x T) 106.5 x 106.5 x 16.5 mm 1 St.

Filter-Einheit

UV-beständiger Filter für die Filter-Lüfter der FF-Serie. Das Filter-Medium kann bis zu 10mal gereinigt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Austrittsfilter · Produktabmessung, Breite: 106.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 106.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16.5 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): FF08U

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 106.5 x 106.5 x 16.5 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
106.5 mm
Produktabmessung, Breite:
106.5 mm
Marke:
Fandis
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
FF08U
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Austrittsfilter
Weitere Suchbegriffe: Fandis, FF08U, virdis, schaltschranklüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 15,54*
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 15,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.