Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2001351 Glasgewebeband 225 g/m² 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092770-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2001351
EAN/GTIN:
     4044199237850
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
2001351 Glasgewebeband 225 g/m² 10 m

Glasgewebeband 225 g/m²

Rumpfnahtband, Tanks, Rohre, Bootsbau, Sportgeräte, Reparaturen und Verstärkungen aller Art.

Technische Daten:
Gewicht: 225 g/m² · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Gewicht:
225 g/m²
Produkt-Art:
Glasgewebeband
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasfasermatten, 04044199302107, 04901335023473, 04044199237850, 4044199237850, 2001351
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,39*
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 9,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.