Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS 28530c1046 KL8WEZ-100M Kabelschlauch 8 mm (max) Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1091114-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     28530c1046
EAN/GTIN:
     4016138874662
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
KSS 28530c1046 KL8WEZ-100M Kabelschlauch 8 mm (max) Weiß 100 m

Kabelschutzschlauch

Weiß

Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 8 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei,wiederverwendbar · Material: Polypropylen · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Bündel-Ø-Bereich:
8 mm (max)
Marke:
KSS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei | wiederverwendbar
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
28530c1046
Typ (Hersteller-Typ):
KL8WEZ-100M
Bündel-Ø (max.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kss kabelschlauch, kabelschlauch, 100m kabelschlauch, KSS, 28530c1046, KL8WEZ-100M, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 139,50*
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 139,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,50*
€ 166,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,42*
€ 164,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,51*
€ 152,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,77*
€ 147,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,71*
€ 130,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0971* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593215
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.