Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1091003-BP Herst.-Nr.: J01010A0005 EAN/GTIN: 4018359107918 |
| |
|
| | |
| Telegärtner J01010A0005 J01010A0005 TNC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 50 Ω 1 St.
TNC-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Die Serie TNC umfasst sehr häufig verwendete koaxiale Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 11 GHz eingesetzt werden. Sie gleichen in den Maßen der Serie BNC verfügen jedoch über einen Schraubverschluss. Es werden Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie TNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie TNC sind vibrationsfest und werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 5 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolations-Widerstand: 5 GΩ · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 4.95 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -40 - +155 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Frequenz (max.): | 5 GHz | Marke: | Telegärtner | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Verschlussart: | Schraub | Herst.-Teilenr.: | J01010A0005 | Typ (Hersteller-Typ): | J01010A0005 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gewinkelt | Kabel-Durchmesser: | 4.95 mm | Isolationsmaterial (Details): | PTFE | Isolations-Widerstand: | 5 GΩ | Kontaktmaterial: | Messing vergoldet | Temperaturbereich (Details): | -40 - +155 °C | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | RG 58 C/U | Produkt-Art: | TNC-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,92* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,94* | € 5,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 5,74* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,09* | € 5,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|