Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19240354 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün, Gelb 24 V/DC 90 mcd, 60 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090250-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19240354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
CML 19240354 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot,Grün,Gelb 24 V/DC 19240354

Dreifarbige LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA,20 mA,40 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 90 mcd,60 mcd,150 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP67 · Typ: 19240354 · Wellenlänge: 625 nm,568 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 48 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Gelb
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
625 nm | 568 nm
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot | grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
90 mcd | 60 mcd | 150 mcd
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
19240354
Betriebsstrom:
20 mA | 40 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, 02050001907738, CML, 19240354, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,78*
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 5,79*
Lager 102
2216
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,64*
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 15,70*
2 Tage
315
€ 14,99*
ab € 7,85*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,80*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,867*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.