Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19060353 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 80 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090211-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19060353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
CML 19060353 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 19060353

LED-Signalleuchte, blinkend

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 56 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,blinkend · Lichtstärke I(V): 80 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schutzart: IP67 · Typ: 19060353 · Wellenlänge: 625 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 44 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
625 nm
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | blinkend
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
80 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
19060353
Betriebsstrom:
56 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, CML, 19060353, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,84*
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,85*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,82*
2 Tage
77
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 6,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.