| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1086458-BP Herst.-Nr.: THN-HS1 EAN/GTIN: 4016138870657 |
| |
|
| | |
| TracoPower THN-HS1 THN-HS1 Kühlkörper (L x B x H) 24.5 x 24.5 x 6.5 mm
Kühlkörper für Serien THN 15, THN 15WI, THN 20, THN 20WI
Technische Daten: Gewicht: 8 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 24.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm
Lieferumfang: Kühlkörper,Selbstklebendes Wärmeleitpad,Zwei Befestigungsklemmen
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne DC/DC-Wandler. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 24.5 x 24.5 x 6.5 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 6.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 24.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 24.5 mm | Marke: | TracoPower | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | THN-HS1 | Gewicht: | 8 g | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,30* | € 5,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,57* | € 5,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 6,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 6,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|