Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TEN 6-2415WIN DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 24 V/DC 250 mA 6 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086406-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 6-2415WIN
EAN/GTIN:
     4016138870138
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
TracoPower TEN 6-2415WIN DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 24 V/DC 250 mA 6 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.

DC/DC-Wandler TEN 6-Serie

Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
Hoher Wirkungsgrad
Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +85°C
Keine Grundlast erforderlich
E/A-Isolation 1500 VDC
Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse A
Überlastschutz
DIL-24 Kunststoffgehäuse
Industriestandard-Pinning

Die Serie TEN-6WIN bietet ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis bei einer
Ausgangsleistung von 6 W. Die allgemeinen Eigenschaften z.B. die nicht erforder-
liche Mindestlast, der Überlastschutz, ein integrierter Filter nach EN 55022 Klasse
A sowie ein hoher Wirkungsgrad erlauben ein einfaches Design-in. Das weitver-
breitete, gängige DIL-24 Standardgehäuse ermöglichen einen unkomplizierten
Austausch anderer Konverter in vielen kostenkritischen Anwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 250 mA · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIL-24 · Gewicht: 4.8 g · Leistung: 6 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.20 mm · Produktabmessung, Länge: 31.80 mm · Weitere technische Daten: Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % , Laständerung (0-100%): 1,2 % · Restwelligkeit: <80 mVpk-pk (20 MHz Bandbreite) · Kurzschlussschutz: dauernd · Sicherheitsstandards: UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1 · Wirkungsgrad (max): 84 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31.80 x 20.30 x 10.20 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.20 mm
Produktabmessung, Länge:
31.80 mm
Produktabmessung, Breite:
20.30 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
250 mA
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Gehäuseart (Halbleiter):
DIL-24
Typ (Hersteller-Typ):
TEN 6-2415WIN
Nennspannung:
24 V/DC
Wirkungsgrad (max):
84 %
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
9 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
250 mA
Ausgangsspannungen:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
6 W
Gewicht:
4.8 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler|ツ| Print
Weitere Suchbegriffe: KFZ Kleingeräte Adapter, KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, TracoPower, TEN 6-2415WIN, 755-3649, Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,493*
€ 23,546*
1
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 26,58*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 18,04*
€ 26,61*
1 Tag
289
1
€ 14,99*
ab € 15,83*
€ 26,85*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEN 6-1215N
ab € 14,83*
Ähnlich
Traco
TEN 6-2415N
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.