Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1501096 Litze LiH 1 x 1.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082855-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1501096
EAN/GTIN:
     4011376701916
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg 16 schwarz
litze 1000m
BKL Electronic 1501096 Litze LiH 1 x 1.50 mm² Schwarz Meterware

Kupferschaltlitzen LIH

Halogenfreie Litzen haben deutlich verbesserte Eigenschaften im Brandfall. Die Isoliermaterialen beinhalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten könnten. Einsatz in Gebäuden mit hoher Personenkonzentration.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierung (Material): TPE-06-isoliert · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel · Kabeltyp: LiH · Leiteraufbau: Verzinnt · Litzenaufbau: 30 x 0.25 mm · Material (Details): Leiter: Verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 1000 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Zulassungen, Normen: Nach VDE 0207 Teil 23 HJ

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiH
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
TPE-06-isoliert
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1501096
Typ (Hersteller-Typ):
1501096
Material (Details):
Leiter: Verzinnt
AWG max.:
16
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Verzinnt
Litzenaufbau:
30 x 0.25 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
Nach VDE 0207 Teil 23 HJ
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze, 4011376701916, BKL Electronic, 1501096, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,78*
Lager 102
76
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,80*
6 Tage
76
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 16,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.