Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419126 0419126 TNC-Adapter TNC-Stecker - SMA-Reverse-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082802-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419126
EAN/GTIN:
     4011376711243
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter TNC
BKL Electronic 0419126 0419126 TNC-Adapter TNC-Stecker - SMA-Reverse-Buchse 1 St.

TNC-Adapter

TNC-Stecker - SMA-Reverse-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Reverse-Buchse · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Reverse-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0419126
Typ (Hersteller-Typ):
0419126
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter sma, 02050001892942, 04011376711243, 4011376711243, BKL Electronic, 0419126
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 10,30*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,32*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 17,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.