Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0412045 0412045 FME-Adapter FME-Buchse - TNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082774-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0412045
EAN/GTIN:
     4011376710970
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
BKL Electronic 0412045 0412045 FME-Adapter FME-Buchse - TNC-Buchse 1 St.

FME-Adapter

FME-Buchse - TNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): FME-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TNC-Buchse · Gehäuse-Material: Ni · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
FME-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TNC-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0412045
Typ (Hersteller-Typ):
0412045
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Gehäuse-Material:
Ni
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
FME-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder bkl, adapter tnc, tnc steckverbinder buchse, 4011376710970, BKL Electronic, 0412045, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 7,07*
Lager 102
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,08*
6 Tage
54
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 27,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.