Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.3mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5092161
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     181270-1
EAN/GTIN:
     5059040463929
Suchbegriffe:
5092161
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Steckverbinder-Crimpkontakte TE Connectivity AMPMODU Mod II. Eine Serie von Crimp-Buchsenleistenkontakt für den Einsatz in den Steckverbindergehäusen AMPMODU Mod II. Die Kontakte der Serie AMPMODU Mod II sind in den Ausführungen verzinnt oder vergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG und 26 bis 22 AWG erhältlich. Teilenummern 280530-x, 181270-x und 181271-x sind Kontakte mit Standard-Anpressdruck. Teilenummern 280708-x, 281556-x, 182206-x und 182207-x sind Kontakte mit hohem Anpressdruck. Anwendung. Kfz Tragbare Geräte Gaming Medizinbereich Telekommunikation Prüfung und Messung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91537-1
ab € 921,43*
Zubehör
TE Connectivity
58654-1
ab € 292,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.