Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 2.54 mm 280512 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1078832-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 2.54 mm 280512 1 St.

MOD II Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-1 · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 9 · Polzahl je Reihe: 9 · Produktabmessung, Breite: 24.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.7 mm · Produktabmessung, Länge: 4.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD II · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.8 x 24.9 x 13.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13.7 mm
Produktabmessung, Länge:
4.8 mm
Produktabmessung, Breite:
24.9 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
9
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD II
Herst.-Teilenr.:
280512
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-1
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 280512, AMPMODU, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,25*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,26*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,18*
Sonstiges
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,25*
Sonstiges
TE Connectivity
181270-3
ab € 0,294*
Sonstiges
TE Connectivity
280628
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.