Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOD II Kodierstift AMPMODU 87077-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1078842-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     87077-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
MOD II Kodierstift AMPMODU 87077-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

MOD II Kodierstift

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
87077-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Temperaturbereich (Details):
-65 - +105 °C
Produkt-Art:
Kodierstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 87077-2, AMPMODU, 509-2076, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 102
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
1 Tag
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,36*
1 Tag
2730
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.