Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFY1,5WCC Audio Adapterkabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Stecker] 1.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070909-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFY1,5WCC
EAN/GTIN:
     4250197611435
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Cordial CFY1,5WCC Audio Adapterkabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Stecker] 1.50 m Schwarz

Cordial 1,5 m REAN Klinke 3,5 mm/2 x Cinch Y-Kabel

Dieses Y-Kabel eignet sich besonders für den Anschluss eines Computer oder eines MP3-Player an eine handelsübliche Stereoanlage oder an ein DJ-Mischpult. Dabei sorgen die vergoldeten Stecker für eine außerordentlich gute Übertragung des Nutzsignals.

Ausstattung:
Länge: 1,5 m · Stecker: Reanstecker made by Neutrik · Kabel: Cordial CMN 220 schwarz · Leitungsquerschnitt: 2 x 0,22 qmm · Steckverbindung: 3,5 mm Stereoklinke auf 2 x Chinch vergoldet REAN · Kabelbelegung: männlich/männlich · Schirm: Umseilung aus blanken Cu-Drähten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 1.50 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
Cordial
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Audio Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 15,05*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 15,06*
7 Tage
92
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 22,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.