Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Objektiv VDSLR 19791 Weitwinkel-Objektiv f/1 - 2.2 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057579-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19791
EAN/GTIN:
     4250234597913
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro Objektiv VDSLR 19791 Weitwinkel-Objektiv f/1 - 2.2 16 mm

Weitwinkel-Objektiv Walimex Pro Objektiv VDSLR für Sony E-Mount

geeignet für APS-C Sensor
speziell für die Foto- und Videografie entwickelt
16mm Weitwinkelobjektiv für Kameras mit Sony E-Bajonett
ideal für Landschaftsaufnahmen oder als Reportageobjektiv
hohe Lichtstärke von 1:2,2
stufenlose Blende für eine gleichmäßige Belichtung
13 mehrfach vergütete Linsen, davon zwei asphärische
ED Glas für eine hohe Korrektur der chromatischen Aberration
aufwändige optische Konstruktion für eine optimale Bildqualität
manuelles Einstellen von Fokus und Blende
inkl. Objektivtasche und Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Mit dem Weitwinkelobjektiv von walimex pro sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Objektiv für APS Kameras!

Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen
Das walimex pro 16/2,2 APS mit einer Brennweite von 16mm eignet sich dank des großen Bildwinkels und einer hohen Schärfentiefe hervorragend für ausdrucksstarke Landschaftsaufnahmen sowie als Reportageobjektiv. Die hohe Lichtstärke von 1:2,2 ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine sehr gute Belichtungszeit und kann somit auch in Innenräumen hervorragend angewendet werden. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellungsentfernung beträgt 20 cm.

Aufwändige optische Konstruktion für hervorragende Bildqualität
Für eine besonders hohe Abbildungsleistung sorgt eine aufwändige optische Konstruktion mit 13 mehrfach vergüteten Glaslinsen, davon zwei asphärische Linsen. Dank der Verwendung von ED-Glas werden Farb- und Öffnungsfehler korrigiert, so dass keine störenden Farbsäume entstehen und die Bildqualität erheblich verbessert wird. Die mehrfach vergüteten Linsen verhindern Reflexionen und stellen somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung. Außerdem wird durch die Vergütung auch der Kontrast erhöht und eine brillantere Farbwiedergabe erzeugt.

Sehr hochwertige Verarbeitung
Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 77mm.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.2 · Blendenwert (min.): 1 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 620 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Produktabmessung, Ø: 83 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 13 / 11
Bildwinkel: APS-C:83,1°
Naheinstellgrenze: 0,2m
Blenden: T2,2 ~ 22

Lieferumfang:
1x walimex pro 16/2,2 VDSLR Objektiv für Sony E-mount,Schutzdeckel,Gegenlichtblende,Objektivtasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
83 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Blendenwert:
f/1 - 2.2
Brennweite (Bereich):
16 mm
Marke:
Walimex Pro
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
2.2
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
77 mm
Gewicht:
620 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, objektiv sel, 4250234597913, Walimex Pro, 19791, Objektiv VDSLR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 340,56*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 300,22*
€ 340,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.