Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18052 18052 Polfilter 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057283-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18052
EAN/GTIN:
     4260191240999
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
circular polfilter 58mm
polarisationsfilter
18052 18052 Polfilter 58 mm

High Quality CPL Polfilter 58 mm

filtert Reflexionen in Glas und Wasser
erhöht die Farbsättigung und verstärkt den Kontrast
individuell einstellbar (zirkular)
Metallfassung mit Innen- und Außengewinde
keine Autofokusverzögerung


Dieser Polfilter nimmt Reflexionen aus glatten Oberflächen wie Glas und Wasser. Somit ist es beispielsweise möglich durch die Wasseroberfläche 'hindurch' zu fotografieren und darunterliegende Objekte sichtbar zu machen was ohne einen Polfilter nicht möglich wäre. Zudem werden Polfilter eingesetzt um einen blauen Himmel abzudunkeln und ihm die gewünschte Lichtstimmung zu geben. Durch individuelles Drehen am Ring können Sie selbst den Grad der Farbsättigung und der Kontraste einstellen. Dank dem standard Innen- und Außengewinde können Sie zudem weitere Filter oder Sonnenblenden anbringen.

Technische Daten:
Filtergewinde: 58 mm · Weitere technische Daten: Standard Innen- und Außengewinde Höhe in angesetztem Zustand: 7 mm Höhe ink. Filtergewinde: 9 mm Durchmesser: 58 mm

Lieferumfang:
1x High Quality CPL Polfilter 58 mm

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
58 mm
Produkt-Art:
Polfilter
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 58mm, 4260191240999, 18052, HighQualityCPLPolfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 22,25*
€ 26,54*
Lager 102
947
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 26,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.