Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Quality CPL Polfilter 58 mm (18052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-2773064
Hersteller:
     Massa
Herst.-Nr.:
     18052
EAN/GTIN:
     4260191240999
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
circular polfilter 58mm
polarisationsfilter

Übersicht

High Quality CPL Polfilter 58 mm

Dieser Polfilter nimmt Reflexionen aus glatten Oberflächen wie Glas und Wasser. Somit ist es beispielsweise möglich durch die Wasseroberfläche 'hindurch' zu fotografieren und darunterliegende Objekte sichtbar zu machen was ohne einen Polfilter nicht möglich wäre. Zudem werden Polfilter eingesetzt um einen blauen Himmel abzudunkeln und ihm die gewünschte Lichtstimmung zu geben. Durch individuelles Drehen am Ring können Sie selbst den Grad der Farbsättigung und der Kontraste einstellen. Dank dem standard Innen- und Außengewinde können Sie zudem weitere Filter oder Sonnenblenden anbringen.

Ausstattung:
filtert Reflexionen in Glas und Wasser macht blauen Himmel satter individuell einstellbar (zirkular) Metallfassung mit Innen- und Außengewinde

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Standard Innen- und Außengewinde Höhe in angesetztem Zustand: 7 mm Höhe ink. Filtergewinde: 9 mm Durchmesser: 58 mm

Lieferumfang:
1x High Quality CPL Polfilter 58 mm
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 58mm, 18052, high, quality, polfilter, massa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,44*
€ 28,21*
4 Tage
946
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 28,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.