Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOT23-SM712 SOT-23-3 7.5 V, 13.3 V 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055460-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-SM712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Bourns TVS-Diode CDSOT23-SM712 SOT-23-3 7.5 V,13.3 V 400 W

TVS-Dioden-Array

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 75 pF · Durchbruchspannung U(BR): 7.5 V,13.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Klemmenspannung U(CL): 14 V,26 V · Leistung (max) P(TOT): 400 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Produkt-Art: TVS-Diode · Sperrspannung U(R): 7 V,12 V · Spitzenstrom I(pp): 17 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): CDSOT23-SM712

Weitere Informationen:
Hersteller:
Bourns
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Bourns
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Polung:
Bidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BOU
Typ (Hersteller-Typ):
CDSOT23-SM712
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
7.5 V | 13.3 V
Klemmenspannung U(CL):
14 V | 26 V
Diodenkapazität C(D):
75 pF
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Spitzenstrom I(pp):
17 A
Leistung (max) P(TOT):
400 W
Sperrspannung U(R):
7 V | 12 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: 02050002178779, Bourns, CDSOT23-SM712, CDSOT23-SM712CT-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.