Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15353 Stativtasche gepolstert 93 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053030-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15353
EAN/GTIN:
     4250234553537
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex Pro 15353 Stativtasche gepolstert 93 cm

walimex pro Stativtasche 95cm für 2 Stative

Geräumige Tasche für Studio- und Lampenstative plus Zubehör
Passend für bis zu 4 Stative bis max. 96 cm plus Zubehör
Außenmaße: 98 x 18 x 16 cm, Innenmaße: 96 x 17 x 14 cm
Dicke Polsterung auf allen Seiten
Mit Handschlaufen und verstellbarem Schultergurt
Schnelle Stativentnahme durch Reißverschlüße
Gewicht nur 630 g

Die ideale Transporttasche für alle Lampen- und Kamerastative mit einer Länge von bis zu 93 cm.

Technische Daten:
Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 93 cm · Stativtaschen-Besonderheiten: gepolstert

Lieferumfang:
1x walimex pro Stativtasche 95cm für 2 Stative

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
93 cm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Stativtaschen-Besonderheiten:
gepolstert
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Stativtasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4250234553537, Walimex Pro, 15353
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 25,39*
€ 29,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 29,95*
Lager 102
697
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 30,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.