Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 12525 Lampenstativ Arbeitshöhe 71 - 200 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052802-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12525
EAN/GTIN:
     4250234525251
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 12525 Lampenstativ Arbeitshöhe 71 - 200 cm inkl. Tasche

walimex pro WT-803 Lampenstativ, 200cm

Leichtes und praktisches Aluminium Lampenstativ, Studiostativ
Höhe stufenlos verstellbar von 70 bis 200 cm
Max. Traglast: 3,5 kg, Eigengewicht nur 830 g
Durch Schnellspannhebel blitzschnell bedienbar
Standfläche variabel bis max. 70 cm Durchmesser einstellbar
Anschluss: 5/8 Zoll Spigot und 1/4 Zoll Gewindeanschluss
Inkl. zusätzlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter
Inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche

Das walimex pro WT-803 Lampenstativ 200cm ist ideal für Einsteiger in die Studiofotografie geeignet. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit weniger als 1kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 71cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder auch Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 2,5kg verwenden. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen, kleineren Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 200 cm · Arbeitshöhe (min.): 71 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 760 g · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 710 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex pro WT-803 Lampenstativ, 200cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
710 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
710 mm
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
200 cm
Arbeitshöhe (min.):
71 cm
Gewicht:
760 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234525251, Walimex Pro, 12525, WT-803
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1907
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 28,17*
€ 3,50*
ab € 28,21*
€ 39,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.