Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1052489-BP Herst.-Nr.: 075.005A EAN/GTIN: 4021563672714 |
| |
|
| | |
| Laserliner Roll-Pilot S12 Messrad 9999.99 m
Roll-Entfernungsmesser RollPilot S12
Dieses mechanische Messrad liefert genaue Messwerte bei Entfernungsmessungen bis 9999,9 m. Großes, leicht lesbares Display mit zusätzlicher Feinskala (1– 9 cm) ermöglicht genaue Messungen. Addition bei Raddrehungen vorwärts, Subtraktion bei Raddrehungen rückwärts. Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an. Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung und Transporttasche. Günstig platzierte Fest- und Nullstellung direkt am Griff. Verschleißfreier Kardan-Skalenantrieb. Messrad mit 1 Meter Umfang.
Technische Daten: Gewicht: 1.8 kg · Messbereich (max.) (Details): 9999.99 m · Messgenauigkeit (Details): 0.1 % · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Länge: 318 mm · Weitere technische Daten: Abmessungen (B x H x T) 318 x 510 x 140 mm (eingeklappt)
Lieferumfang: Transporttasche.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 318 x 140 x 1000 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1000 mm | Produktabmessung, Länge: | 318 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Laserliner | Messgenauigkeit (Details): | 0.1 % | Messbereich (max.) (Details): | 9999.99 m | Gewicht: | 1.8 kg | Produkt-Art: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser, 4021563672714, Laserliner, 075.005A, Roll-Pilot S12, 124-8651 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,17* | € 76,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,75* | € 82,84* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,85* | € 88,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,56* | € 104,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,61* | € 109,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|