Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics FG-2.2 Funkklingel Komplett-Set mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1051215-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     FG-2.2
EAN/GTIN:
     4250109146222
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics FG-2.2 Funkklingel Komplett-Set mit Namensschild

Funk-Türglocke FG-2.2

Funkreichweite ca. 100 m
8 Melodien einstellbar
Langzeit-Batterie (ca. 5 Jahre)

Die Steckdose bleibt trotz Funkgong weiterhin nutzbar. Der Sender ist batteriebetrieben und wird z.B. im geschützten Aussenbereich montiert. Die Auslösung des Klingelsignals erfolgt drahtlos. Das Klingelsignal kann wahlweise mit einem LED-Signal unterstützt werden. Den Empfänger stecken Sie einfach in die Steckdose.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 70 x 124 x 40 mm · Abmessungen Sender: 85 x 33 x 26 mm · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 86 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: 1 LED · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild · Weitere technische Daten: Klingeltaster IP 44

Lieferumfang:
Sender, Empfänger und Langzeit-Batterie.

Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
1 LED
Abmessungen Empfänger:
70 x 124 x 40 mm
Abmessungen Sender:
85 x 33 x 26 mm
Frequenz (LOV):
434 MHz
Betriebsspannung (Details):
Empfänger 230 V/ 50 Hz|ツ| Sender 3 V/DC
Lautstärke:
86 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 100m, 4250109146307, m-e modern-electronics, FG-2.2, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 37,27*
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 37,27*
€ 3,50*
ab € 40,92*
€ 53,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
FG-TX2
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.