| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1050451-BP Herst.-Nr.: L-7104QBC-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright L-7104QBC-D LED bedrahtet Blau Rund 3 mm 1600 mcd 20 ° 20 mA 3.3 V
Superhelle 3 MM LED
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 1600 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): InGaN · Typ: L-7104QBC-D · Wellenlänge: 465 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 465 nm | Farbe: | blau | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Klar | Nicht gefärbt | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Technologie (LEDs): | InGaN | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.3 V | Lichtstärke I(V): | 1600 mcd | Abstrahlwinkel: | 20 ° | Typ: | L-7104QBC-D | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, Kingbright, L-7104QBC-D, 466-3532, LED 3mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 7,00* | ab € 0,0811* | € 0,1298* | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,112* | € 0,174* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,25* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,266* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|