|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-KB L7104QBCD Herst.-Nr.: L-7104QBC-D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE BLAU
- Farbe: blau
- Ausführung: wasserklar
- Material: InGaN
- Lichtstärke: 1600 mcd
- Abstrahlwinkel: 30°
- Wellenlänge: 465 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 3,3 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 150 mA
- max. Sperrstrom: 50 µA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
- Kapazität: 100 pF
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_WASSERKLAR | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE BLAU | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | 4 Tage |  | | 500 |  | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,0844* | € 0,1295* |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0844* | € 0,156* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 20 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,135* | € 0,244* |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 64,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|