Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-3216SURCK SMD-LED 1206 Rot 80 mcd 120 ° 20 mA 1.95 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050398-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Kingbright KP-3216SURCK SMD-LED 1206 Rot 80 mcd 120 ° 20 mA 1.95 V

Chip-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 1.95 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 80 mcd · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Typ: KP-3216SURCK · Wellenlänge: 630 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 3.2 x 1.1 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
1.1 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
3.2 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
630 nm
Farbe:
rot
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.95 V
Lichtstärke I(V):
80 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
KP-3216SURCK
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KP-3216SURCK, 861-0065, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
440000
2000
Frei Haus
ab € 0,0457*
€ 0,0737*
2000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0967*
Lager 102
2260
30
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1353*
1 Tag
22590
5
€ 14,99*
ab € 0,086*
€ 0,2469*
5
€ 5,90*
ab € 0,0488*
€ 0,2706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1353*
€ 0,161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,1151
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,1001
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,059* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.