Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X11299XE 165X11299XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1048287-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X11299XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
conec d-sub gehäuse 25-pol
d-sub gehäuse 25 pol
Conec 165X11299XE 165X11299XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Kunststoffgehäuse mit Gleitverschluss

Polzahl (num): 25
Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelausgänge: 2 · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,mit Gleitverschluss inkl. Feder · Weitere technische Daten: CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
2
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Conec
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | mit Gleitverschluss inkl. Feder
Herst.-Teilenr.:
165X11299XE
Typ (Hersteller-Typ):
165X11299XE
Polzahl (num):
25
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
10.5 mm
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, Conec, 165X11299XE, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,88*
Lager 102
190
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 10,42*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.