Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X11299XE 165X11299XE D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Kunststoff 180° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V165641
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X11299XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
conec d-sub gehäuse 25-pol
d-sub gehäuse 25 pol

Features:
Polzahl: 25
Kunststoff
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
165X11299XE
Typ:
165X11299XE
Kabelausgänge:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
25
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Gehäuse + mit Gleitverschluss inkl. Feder
Kabel-Durchmesser (Details):
10.5 mm
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, Conec, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,59*
2 Tage
140
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,89*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.