Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 80FL5025OC 80FL5025OC Gewebeklebeband 80FL5025OC Neonorange (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1047027-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     80FL5025OC
EAN/GTIN:
     4016138863406
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
TOOLCRAFT 80FL5025OC 80FL5025OC Gewebeklebeband 80FL5025OC Neonorange (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

Gewebeklebeband

Neonorange
(L x B) 25 m x 50 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.29 mm · Herstellerfarbe: Neonorange · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.29 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): 80FL5025OC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Neonorange
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
orange
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
80FL5025OC
Typ (Hersteller-Typ):
80FL5025OC
Materialstärke:
0.29 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.29 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeklebeband orange 50 mm x 25 m, gewebe band, gewebe-klebeband 25 m, TOOLCRAFT, 80FL5025OC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,87*
€ 4,00*
ab € 9,42*
€ 13,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.