Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUSPOL analog Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LED, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103700-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050261
EAN/GTIN:
     4014651502611
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Drehfeldanzeiger
Benning DUSPOL analog Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LED,Vibration

Spannungsprüfer DUSPOL analog

Spannung von 1 - 1000 V AC/ DC
Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung
VDE-Zulassung
CAT IV 600 V
Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm
Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz

Der DUSPOL analog ist ein Spannungsprüfer mit Tauchspul-Pegelanzeige. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik.

Ausstattung:
Spannung von 12 V - 1000 V AC/ DC (LED/ Tauchspule) · Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC · Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) · Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm im Prüfgriff · Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt) · Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche · Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 · Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Vibration · Gewicht: 450 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,FI-Prüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Messspitzenschutz und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 85 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Messbereich V/DC:
12 bis 1000 V
Marke:
Benning
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Vibration
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | FI-Prüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
DUSPOL analog
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
450 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 41,48*
€ 47,58*
1
€ 4,80*
ab € 41,60*
€ 47,58*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 42,19*
€ 48,49*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 43,90*
€ 50,33*
Lager 102
222
1
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050156
ab € 26,19*
Zubehör
Benning
044084
ab € 47,84*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.