Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl EM 231 Energiekosten-Messgerät Stromtarif einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103693-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506240
EAN/GTIN:
     4007123592326
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Brennenstuhl EM 231 Energiekosten-Messgerät Stromtarif einstellbar

Hilft Kosten und Energie zu sparen
Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung
Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten
Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten
2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht)

Energiekostenmessgerät EM 231

Ausstattung:
Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung · Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten · Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten · 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht) · inkl. 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Steckdose · Betriebsspannung: 230 V/AC · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Stromtarif einstellbar · Energieverbrauch (max.): 9999.9 kWh · Energieverbrauch (min.): 0 kWh · Frequenz: 50 Hz · Genauigkeit: 1 % · MID-konform: Nein · Messfunktion: Wirkleistung,Energieverbrauch,Wirkfaktor,Nennspannung,Strom,Frequenz · Netzspannung (max.): 276 V/AC · Netzspannung (min.): 190 V/AC · Passend für Land: Deutschland,Schweden,Österreich,Finnland,Norwegen,Slowenien,Ungarn,Estland,Lettland,Bulgarien,Rumänien,Niederlande,Spanien,Luxemburg,Italien,Bosnien und Herzegowina · Strom (max.): 16 A · Strom (min.): 0.01 A · Weitere technische Daten: Pufferbatterien: 3 Knopfzellen (LR44) · Wirkleistung (max.): 3600 W · Wirkleistung (min.): 0.2 W

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Wirkleistungs-Bereich:
0.2 bis 3600 W
Strom-Bereich:
0.01 bis 16 A
Nennspannungs-Bereich:
190 bis 276 V/AC
Energieverbrauch-Bereich:
0 bis 9999.9 kWh
Marke:
Brennenstuhl
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Stromtarif einstellbar
Passend für Land:
Deutschland | Schweden | Österreich | Finnland | Norwegen | Slowenien | Ungarn | Estland
Messfunktion:
Wirkleistung | Energieverbrauch | Wirkfaktor | Nennspannung | Strom | Frequenz
Typ (Hersteller-Typ):
EM 231
Ausführung (allgemein):
Für Steckdose
Genauigkeit:
1 %
Wirkleistung (max.):
3600 W
Wirkleistung (min.):
0.2 W
Strom (max.):
16 A
Strom (min.):
0.01 A
Frequenz:
50 Hz
Netzspannung (max.):
276 V/AC
Netzspannung (min.):
190 V/AC
Energieverbrauch (max.):
9999.9 kWh
Energieverbrauch (min.):
0 kWh
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Nein
Frequenz (Details):
45 - 65 Hz
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,9346*
€ 12,6546*
7 Tage
6112
€ 5,99*
ab € 9,99*
€ 14,27*
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 15,02*
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 15,02*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.