Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LCR-300 LCR Messbrücke digital CAT I Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103677-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LCR-300
EAN/GTIN:
     4016138762181
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
VOLTCRAFT LCR-300 LCR Messbrücke digital CAT I Anzeige (Counts): 20000

LCR-Messgerät LCR-300

Messfrequenz bis 100 kHz
Induktivität bis 2000 H
Kapazität bis 20 mF
Widerstand bis 200 MOhm
Grundgenauigkeit: 0,3% mit einer Auflösung von 0,01%
Automatische Bauteilerkennung
Großes Display mit 20 000 Counts

Präzises Gerät zum Messen von Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten. Durch die Sortier- und Selektionsfunktion ideal geeignet für die qualitative Vorauswahl von Bauteilen in der Entwicklung, Produktion oder Reparatur. Der Anwender hat die möglichkeit, die automatische Bauteilerkennung zu nutzen. Diese ermöglicht die schnelle und einfache Bedienung des Gerätes ohne spezifische Bauteilkenntnisse.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Automatische Bauteilerkennung (LCR) · Sortierfunktion nach einem gemessene Referenzwert, einem eingegebenen Referenzwert oder nach vorgegebenen Toleranzbereichen · Referenzmessung mit Anzeige der Abweichung in % · Anzeige von Gütefaktor, Phasenwinkel und Verlustfaktor · Data-Hold · HOLD-Funktion · Auto-Range · Manuelle Bauteilwahl · Manuelle Umschaltung für Seriell-/oder Parallelstromkreis · Präzise 4-Leiter-Messtechnik · Dual-Display · Netzteilbetrieb möglich · Zuschaltbare Displaybeleuchtung · 2 mögliche Messeingänge: integrierte Messklemmen und Messbuchsen · Eingangs-Kalibrierfunktion für hohe Genauigkeit · Automatische Abschaltung.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 20000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 640 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Messbereich Induktivität: 0.01 µH - 2000 H · Messbereich Kapazität: 0.01 pF - 20 mF · Messbereich Widerstand: 0.001 Ω - 200 MΩ · Messfrequenz: 100 Hz - 100 kHz · Messkategorie (LOV): CAT I · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 6 Micro-Batterien (AAA); Netzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · 1 Satz Kelvin-Messleitungen mit Präzisions-Krokoklemmen · Kalibrierstecker · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 95 mm x 200 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
LCR-300
Messbereich Kapazität:
0.01 pF - 20 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Anzeige (Counts):
20000
Messbereich Induktivität:
0.01 µH - 2000 H
Messfrequenz:
100 Hz - 100 kHz
Messbereich Widerstand:
0.001 Ω - 200 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Micro-Batterien (AAA); Netzteil
Gewicht:
640 g
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, kapazitätsmessgerät, 04016138762181, VOLTCRAFT, LCR-300, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 232,39*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 188,11*
€ 232,40*
€ 4,95*
ab € 209,31*
€ 257,15*
9 Tage
113
Frei Haus
ab € 255,79*
€ 307,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.