Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments 1006720 SOLAR-02 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Einstrahlungsleistung -20 bis 99.9 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103024-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1006720
EAN/GTIN:
     8033772792448
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
HT Instruments 1006720 SOLAR-02 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Einstrahlungsleistung -20 bis 99.9 °C

HT Externer Datenlogger SOLAR-02

Anzeige der Sonnen-Einstrahlungsstärke
Anzeige der PV-Modultemperatur
Anzeige der Umgebungstemperatur
USB Anschluss & Funkmodul zur Übertragung der gespeicherten Daten
Anzeige des Neigungswinkels von PV-Modulen

Mit dem Datenlogger SOLAR-02 kann die Sonneneinstrahlung sowie die Umgebungs- und PV-Modultemperatur °C mittels angeschlossener Sonden gemessen werden. In Kombination mit dem SOLAR300N, I-V400 bzw. SOLAR-IV werden die oben genannten Parameter für die Aufzeichnungen bei 1- oder 3 Phasen PV-Anlagen durchgeführt zur Ermittelungs der Effizienz von einphasigen oder drei - phaseigen Photovoltaik-Anlagen als auch für die STC Ermittelung der I-U Kennlinie von PV-Modulen.

Ausstattung:
LCD Display · Auto -Off Funktion · USB 2.0 Port · Funkmodul zur Übertragung · Funkmodul Reichweite 2 m · Sonnen-Einstrahlungsstärke · Anzeige PV-Modultemperatur · Anzeige Umgebungstemperatur.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 480 h · Gewicht: 215 g · Mess-Intervall: 5 bis 900 s · Messbereich Temperatur (max.): 99.9 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messgröße: Temperatur,Einstrahlungsleistung · Messintervall (max.): 900 s · Messintervall (min.): 5 s · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x 1.5 V Typ AAA · Stromversorgung: Micro-Batterien (4x) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Solar 02 · 4 x 1.5 V Batterie Typ AAA · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 65 x 120 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis 99.9 °C
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur | Einstrahlungsleistung
Typ (Hersteller-Typ):
SOLAR-02
Messintervall (max.):
900 s
Messintervall (min.):
5 s
Messbereich Temperatur (max.):
99.9 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Auflösung (Details):
0.1 °C
Mess-Intervall:
5 bis 900 s
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x 1.5 V Typ AAA
Batterie-Lebensdauer:
480 h
Stromversorgung:
Micro-Batterien (4x)
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 8033772792448, HT Instruments, 1006720, SOLAR-02, logger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,28*
€ 441,81*
Frei Haus
ab € 393,83*
€ 450,46*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 390,74*
€ 452,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,19*
€ 473,14*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,25*
€ 510,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,81*
€ 538,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,42*
€ 536,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.