Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520015/50 Litze H07V-K 1 x 10 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022598-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520015/50
EAN/GTIN:
     4044774701769
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
LAPP 4520015/50 Litze H07V-K 1 x 10 mm² Schwarz 50 m

H07V-K PVC-Aderleitung





Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Feindrahtig · Litzenaufbau: 27 x 0.254 mm² · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC YI 1
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4520015/50
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 1X10 BK
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 10 mm, h07v-k, h07v-k lapp kabel, 04044773430264, 04044774701769, LAPP, 4520015/50, H07V-K 1X10 BK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,12815*
€ 1,39815*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,20164*
€ 1,49164*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,2276*
€ 1,5976*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,711*
€ 2,2688*
Lager 102
1500
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8236*
€ 2,328*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2142*
€ 2,6349
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 2,1936*
€ 2,61038
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8236*
€ 2,17008
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,38*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.