Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0602 0693 Oberflächenfühler -60 bis 1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102233-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0693
EAN/GTIN:
     4029547003486
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
testo 0602 0693 Oberflächenfühler -60 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Oberflächenfühler

-60 bis 1000 °C

K

Präziser, wasserdichter Oberflächenfühler mit kleinem Messkopf, abgewinkelt für plane Oberflächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Ansprechzeit (Details): 20 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -60 °C · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -60 … +1000 °C · Genauigkeit: Klasse 1 · Fühlerrohr-Ø 2,5 mm · Fühlerrohr-Länge: 150 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 50 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Messbereich Temperatur:
-60 bis 1000 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini TE-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-60 °C
Ansprechzeit (Details):
20 s
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 122,38*
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 122,40*
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 122,76*
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 131,08*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 142,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 29,00*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS Pro
7621118
ab € 10,28*
Zubehör
RS Pro
7621112
ab € 33,66*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.476,43*
Zubehör
RS Pro
2905036
ab € 45,29*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.