| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101938-BP Herst.-Nr.: EL-USB-TC EAN/GTIN: 4016138696769 |
| |
|
| | |
| Lascar Electronics EL-USB-TC EL-USB-TC Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1350 °C
Technische Daten: Messbereich Temperatur (max.): 1350 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 12 h · Messintervall (min.): 10 s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Speicher pro Kanal (Messwerte): 32510 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Thermoelement, Typ K
Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -200 bis 1350 °C | Marke: | Lascar Electronics | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 32510 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Messgröße: | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | EL-USB-TC | Messintervall (max.): | 12 h | Messintervall (min.): | 10 s | Messbereich Temperatur (max.): | 1350 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Stromversorgung: | Lithium-Batterie (1/2 AA) | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138696769, Lascar Electronics, EL-USB-TC, 126-717 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 56,20* | € 75,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,78* | € 85,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,26* | € 85,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 68,49* | € 90,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,36* | € 95,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|