Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0613 1712 Luftfühler -50 bis 125 °C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101904-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1712
EAN/GTIN:
     4029547003929
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Luftfühler
Luftmessfühler
testo 0613 1712 Luftfühler -50 bis 125 °C Fühler-Typ NTC

Robuster Luftfühler NTC

Fühler-Typ NTC
-50 bis 125 °C
Mini-DIN-Stecker

Der robuste Lufttemperaturfühler mit freiliegendem Sensor (NTC) ermöglicht die Messung von Lufttemperatur mit kurzer Ansprechzeit. Er kann mit zahlreichen testo-Messgeräten verbunden werden.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 60 s · Fühler-Länge: 115 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 145 g · Messbereich Temperatur (max.): 125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0.2 °C · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Fühlerrohr: 5 mm · Kabellänge: 1,2 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 40 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 125 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
NTC
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0.2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
115 mm
Ansprechzeit (Details):
60 s
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Luftfühler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 85,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,24*
€ 85,34*
€ 4,00*
ab € 68,18*
€ 85,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 85,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 99,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.