Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logik IC - Umsetzer SN74LVC1T45DCKT Umsetzer, bidirektional, Tri-State SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1017160-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1T45DCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Texas Instruments Logik IC - Umsetzer SN74LVC1T45DCKT Umsetzer,bidirektional,Tri-State SC-70-6

Logik IC - Umsetzer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausbreitungsverzögerung (max.): 3.9 ns · Ausgabetyp: Spannung · Ausgänge/Kanal: 1 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 420 MBit/s · Differenzial Eingang : Ausgang: Nein/nein · Eingangstyp: Spannung · Funktionen (ICs): Umsetzer,bidirektional,Tri-State · Gehäuseart (Halbleiter): SC-70-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): 74LVC · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Texas Instruments
Eingangstyp:
Spannung
Differenzial Eingang : Ausgang:
Nein/nein
Funktionen (ICs):
Umsetzer | bidirektional | Tri-State
Gehäuseart (Halbleiter):
SC-70-6
Ausgabetyp:
Spannung
Serie (Halbleiter):
74LVC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN74LVC1T45DCKT
Montageart:
Oberflächenmontage
Datenrate:
420 MBit/s
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgänge/Kanal:
1
Ausbreitungsverzögerung (max.):
3.9 ns
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Logik IC - Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti 74lvc, 74lvc, Texas Instruments, SN74LVC1T45DCKT, 662-8834, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,03*
Lager 102
240
1
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,14*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,76*
5
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,84*
1 Tag
852
1
€ 14,99*
ab € 0,673*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SN74LVC1T45DCKR
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.