Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TDC 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101603-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5121
EAN/GTIN:
     4250304713687
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
ebro TDC 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Einstich-Thermometer TDC 110

Messbereich -50 bis +150 °C

Klassisches Einstich-Thermometer zur Temperaturkontrolle von Lebensmitteln und Gargut.

Ausstattung:
Sensor NTC · Display 7 mm LCD · °C/°F umschaltbar.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 120 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 13 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messrate: 19 s · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle AG10 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Nadelschutz · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 50 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 150 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
120 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
±1 °C (-10 bis +120 °C)
Messrate:
19 s
Spannungs-Versorgung (Details):
Knopfzelle AG10
Temperaturbereich (Details):
-50 bis +150 °C
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,19*
€ 31,22*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 23,30*
€ 31,23*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 37,16*
€ 18,90*
ab € 25,54*
€ 37,53*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 50,04*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.