Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TLC 1598 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101602-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1620
EAN/GTIN:
     4250304701912
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
ebro TLC 1598 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform

Einstich-Thermometer TLC 1598

Messbereich -50 bis +200 °C
Fühler klappbar
Robust und stoßfest

Thermometer mit schwenkbarem Fühler aus Edelstahl für Messung von Luft, Flüssigkeiten und plastischen Massen (Fleisch, Obst etc).

Ausstattung:
LCD-Display · Fühlernadel aus Edelstahl · LCD-Display · Kurze Ansprechzeit · Hohe Genauigkeit · 3 Punkte Werkskalibrierung.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 105 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 70 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.3 °C · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messrate: 8 s · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Li-Batterie fest eingebaut · Weitere technische Daten: Schutzart: IP54 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Fest eingebaute Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.

Hinweis:
Die Batterie ist fest eingebaut
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 44 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 200 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
Pt1000
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
105 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
± 0.3 °C
Messrate:
8 s
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Batterie fest eingebaut
Temperaturbereich (Details):
-50 bis +200 °C
Gewicht:
70 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 141,18*
€ 163,89*
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 164,79*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 167,50*
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 190,59*
Frei Haus
ab € 154,48*
€ 198,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.