Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101411-BP Herst.-Nr.: 0572 6560 EAN/GTIN: 4029547010804 |
| |
|
| | |
| testo 0572 6560 174H Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit,Temperatur -20 bis +70 °C 0 bis 100 % rF
Zusatz-Temperatur/Luftfeuchte-Datenlogger testo 174H
Messbereich -20 bis +70°C, 0 - 100 %rF Interne langzeitstabile Sensoren
Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit.
Ausstattung: Speicher für 16000 Messwerte · Messtakt frei einstellbar von 1 min bis 24 h · Batterielebensdauer bei 15 min Messtakt >1 Jahr.
Technische Daten: Auflösung (Details): 0.1 %rF · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 365 Tage · Mess-Intervall: 1 min - 1 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ± 3 rF % · Messgröße: Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Messintervall (max.): 1 h · Messintervall (min.): 1 min · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP20 · Sensor (Details): intern · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x CR2032 · Speicher (Text): 16000 Werte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Wandhalterung.
Hinweis: Zusatz-Datenlogger. Die USB-Docking-Station aus Set 174T oder Set 174H ist erforderlich. Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -20 bis +70 °C | Marke: | testo | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 16000 | Schutzart: | IP20 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Messgröße: | Luftfeuchtigkeit | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | 174H | Speicher (Text): | 16000 Werte | Temperatur Messgenauigkeit: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 1 h | Messintervall (min.): | 1 min | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 100 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Messbereich Temperatur (max.): | +70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Messgenauigkeit Feuchte: | ± 3 rF % | Auflösung (Details): | 0.1 %rF | Mess-Intervall: | 1 min - 1 h | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 x CR2032 | Sensor (Details): | intern | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Batterie-Lebensdauer: | 365 Tage | Stromversorgung: | CR 2032 Knopfzelle (2x) | Produkt-Art: | Multi-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Sauna-Hygrometer, Saunahygrometer, Sauna-Thermometer, Saunathermometer, Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, hygrometer testo, 4029547010804, testo, 0572 6560, 174H, 712-5462 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 80,25* | € 96,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,92* | € 96,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,85* | € 97,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,62* | € 98,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,31* | € 99,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|