Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 610 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101402-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0610
EAN/GTIN:
     4029547008313
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 610 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Feuchte- und Temperatur-Messgerät testo 610

2,5 %rF-Genauigkeit
Langzeitstabiler testo-Feuchtesensor
Inkl. Taupunkt- und Verdunstungsberechnung

Ideal für Spotmessungen zur schnellen Kontrolle des Raumklimas z.B. in Büros,
Lager oder Produktionsräumen sowie Gewächshäusern.

Ausstattung:
Display-Beleuchtung · Hold-Funktion und Max-/Min-Werte · Messgrößen: °C, °F, %rF, wet bulb, td.

Technische Daten:
Gewicht: 90 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2.5 % rF · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Messrate 1 s · Schutzart: IP20 · Anzeige: LCD. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzkappe · Leder-Gürteltasche · 2 Batterien · Handschlaufe · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 46 x 25 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,15*
€ 135,37*
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 137,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,28*
€ 141,53*
Frei Haus
ab € 121,15*
€ 142,23*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 166,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 147,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 6,00*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.