Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT GM-100 Magnetfeld Analysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101370-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     101370
EAN/GTIN:
     4016138526035
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
VOLTCRAFT GM-100 Magnetfeld Analysegerät

Magnetfeld-Messgerät GM-100

Nord-/Südpol-Indikator
Hochsensitiver AC/DC-Sensor
Anzeige in Milli-Gauss oder Micro-Tesla

Ideal in Industrie, Entwicklung, Elektronik und Mechanik einsetzbar. Der messempfindliche Sensor ermöglicht selbst die Messung des Erd-Magnetfeldes zu Referenzzwecken.

Ausstattung:
REL-Messung · Min/Max-Messwertspeicher · Abschaltbare Auto-Power-Off-Funktion · Externer Sensor · Serielle Schnittstelle.

Technische Daten:
Anzeige (Details): LCD · Frequenzbereich: 40 Hz - 10 kHz · Gewicht: 400 g · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 173 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 6 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Messbereich: -3000 bis +3000 mG/-300 bis +300 µT · Auflösung: 0,1 mG/µT · Frequenzbereich: DC/AC 40 Hz - 10 kHz

Lieferumfang:
Sensor · Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 173 mm x 68 mm
Produktabmessung, Länge:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzeige (Details):
LCD
Frequenzbereich:
40 Hz - 10 kHz
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
400 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Magnetfeld Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: kapazitätsmeßgerät voltcraft, kapazitätsmessgerät, VOLTCRAFT, 101370, GM-100, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 512,52*
€ 606,29*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 521,99*
€ 606,30*
Frei Haus
ab € 577,34*
€ 659,54*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 769,54*
€ 858,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,30*
€ 651,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,99*
€ 621,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.