Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1601-0044-Z EBI 20-TH1 Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -30 bis +70 °C 0 bis 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101211-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1601-0044-Z
EAN/GTIN:
     4250304710235
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
ebro 1601-0044-Z EBI 20-TH1 Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit,Temperatur -30 bis +70 °C 0 bis 100 % rF

Temperatur/Luftfeuchte-Datenlogger EBI 20-TH1

Erweiterungsmodul
Alarmfunktion
Automatische Erfassung von Temperatur und Feuchte
Temperatur-Logger gemäß EN 12830

Datenlogger-Serie mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte der EBI-Serie sind wasserdicht (IP67) und können bis zu 40 000 Messwerte (EBI 20-THP 12000) speichern aber auch jederzeit im Display abgelesen werden. Es stehen Geräte für Messungen der Umgebungstemperatur, Kerntemperatur, Luftfeuchte und des Luftdruckes zur Auswahl.

Ausstattung:
24 Monate Batterielebensdauer bei 15 min Messzyklus · Batterie vom Anwender wechselbar · Einfaches und schnelles Auslesen der Daten · Automatische Erfassung der Temperaturdaten · Alarm über LED · Kein Netzanschluss erforderlich · Min/Max Werte im Display · Temperatur-Logger gemäß EN 12830.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Batterie-Lebensdauer: 24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C · Gehäuseart: ABS · Gewicht: 45 g · Mess-Intervall: 1 min bis 24 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±3% rF (30% rF ... 90% rF), ±5% rF (10% rF ... 30% rF) % · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0,5 °C (-20 °C ... +40 °C) , ±0,8 °C für restl. Messbereich · Messgröße: Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP52 · Sensor (Details): NTC für Temperatur / kapazitiver Feuchtesensor · Spannungs-Versorgung (Details): 3V Lithium (CR2450) · Speicher (Text): 40000 Messwerte (4.000 pro Kanal) · Speicher pro Kanal (Messwerte): 20000 · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Auflösung Feuchte: 0,1% rF · Schutzklasse: IP52 · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierzertifikat.

Hinweis:
Erweiterungsmodul. Zur Programmierung ist das USB-Lesegerät erforderlich, das im Grund-Set enthalten ist. Das Grund-Set ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 48 x 22 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis +70 °C
Marke:
ebro
Speicher pro Kanal (Messwerte):
20000
Schutzart:
IP52
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit | Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 20-TH1
Speicher (Text):
40000 Messwerte (4.000 pro Kanal)
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
±3% rF (30% rF ... 90% rF)|ツ| ±5% rF (10% rF ... 30% rF) %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0|ツ|5 °C (-20 °C ... +40 °C) |ツ| ±0|ツ|8 °C für restl. Messbereich
Mess-Intervall:
1 min bis 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
3V Lithium (CR2450)
Sensor (Details):
NTC für Temperatur / kapazitiver Feuchtesensor
Auflösung Temperatur:
0|ツ|1 °C
Gehäuseart:
ABS
Batterie-Lebensdauer:
24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C
Messbereich(e):
Temperatur/Feuchte
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 04250304713366, 04250304710235, 4250304713366, ebro, 1601-0044-Z
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 117,74*
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 118,43*
7 Tage
62
Frei Haus
ab € 180,80*
€ 216,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-25
ab € 1,03*
Sonstiges
Ebro Electronic
1601-0030-0001
ab € 12,24*
Sonstiges
Ebro Electronic
1601-0033
ab € 12,92*
Sonstiges
Ebro Electronic
1601-0048-Z
ab € 179,53*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045282
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.